リンサークリーナー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60876254 品番RNS-P10-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし

付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
注意
※清水タンクには洗浄剤を入れないでください。
※泡がでる食器用洗剤などは故障の原因になりますので、使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
車内清掃
株式会社平成 様 (建設業・工事業)

長年ついた汚れがきれいに落ち、助かりました。
ホース式なので、天井を掃除する際も、無理なくきれいにできて、さらに軽い。
大掃除に大変役立ちます。

2人が参考にしています
2025-01-27
用途:
自動車のシート
下江モーターガレージ 様

かなり水量が多い為乾燥に時間がかかる為汚れはよく落ちます

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
自動車のシートの掃除
サービス業

製品が到着したので説明書通りに積水タンクを外そうとしたところビクともせず。結果タンクの蓋部分の接着剤がはみ出したのか、タンクと本体が固着しており外れない状態。しかもかなりしっかりと接着されてしまっており。凄刃の新品のカッターの刃を入れ剥がすことに成功しました。製品クオリティとしてはゴミレベルでしたのでこの評価とさせていただきます。かなりの力を加えても外れなかったので返品も考えましたが、急ぎ使用したかったため仕方なくそのように対応しました。アイリスオーヤマさんの製品は以前購入した電子レンジでも失敗しているので、もう少しちゃんとした製品作った方が良いですよ。ほかのメーカーで同価格帯で手にはいるなら選びません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。

対象商品:
60876254
2024-03-29
用途:
カーペットのしみ抜き洗浄時
御殿場サンクリーン 様 (サービス業)

頑固なシミ汚れの時洗剤で、何度も繰り返すので大きな器械だと洗いにくい
大きさ的に染み抜きにちょうど良い。
ぬるま湯を入れて使えるのでシミ落ちも良いです
汚れた水の回収率も意外と良かった

2人が参考にしています
対象商品:
60876254
2023-02-16
用途:
車のシートの掃除
タテイシオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

水の激落ちくんを入れて使用してます。まあまあキレイになるけど1日くらい干さないと
乾かない

4人が参考にしています
対象商品:
60876254
2022-04-30
用途:
車両整備後の清掃に使います。
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のシートの埃りや汚れ落としに探していましたが、
今回良いものを見つけ早速購入しました。
清掃が楽しみです、、、ユーザーさんの喜ぶ顔が目に浮かびます。

5人が参考にしています
対象商品:
60876254
2022-06-14
用途:
部屋のカーペット、車のシート等
大津設備計画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トリガーを引くだけで水の噴射が出るのは便利、吸引もこの価格帯なら満足。ちょっとした部分に使うには非常に取り回しも楽で重宝します。
一方で排水タンク量が少なく、すぐに満水になるので長時間広範囲は排水処理の手間が気になります。

3人が参考にしています
2021-07-16
用途:
車内、室内の洗えない布製品の掃除
有限会社小松シーリング 様 (建設業・工事業)

音はけっこううるさいですが、その分しっかり吸引してくれます。階段マットに使用しましたが、タンクに真っ黒な水が貯まりました。最初に掃除機はかけましたが、ペットの毛や髪の毛、埃もけっこう取れました。階段マット、匂いも取れて白さが戻りました。この値段でこれだけ汚れが落ちるなら文句無し。ホースもコード収まるしスッキリ。使用後も軽く水洗いするだけなので楽ちん。良い買い物が出来ました!※買うなら少し高くても新型の自動ポンプタイプを!楽です。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする