キャスター径(Φmm)130
ハンドル高さ(mm)890
トラスコ品番457-7396
長さ(mm)910
用途長尺物運搬用
仕様ハンドルグリップ付
質量(kg)23
色ブルー
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)910×600
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送
適合ストッパー300S
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定