低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 付属品キャブタイヤケーブル×1本(2P/3Pプラグつき)ホースカップリング×1個ホースバンド×1個(サクションホースには別途専用のホースバンドをお使いください) 注文コード60877595 品番LSR2.4S【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は電圧・周波数・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。

付属品
キャブタイヤケーブル×1本(2P/3Pプラグつき)
ホースカップリング×1個
ホースバンド×1個(サクションホースには別途専用のホースバンドをお使いください)
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)8 吐出量(L/min)120 タイプ非自動形 使用液清掃水・床水・溜水 用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)10.5 寸法H(mm)304 同期速度(min-1)3000 ケーブル長(m)5 寸法D(Φmm)210 適合ケーブル外径(Φmm)10.1 異物通過径(Φmm)6 材質(ケーブル)VCT 残水位(mm)5
関連資料:(0.44MB)
注意
※LSR2.4Sは単相100V、LSR2.4Jは単相200V、LSR2.4は三相200V仕様となります。お間違いないようご注意下さい。機種間違いによる返品は不可となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10422282
2014-07-13
用途:
残水処理
株式会社ミリオン・ジオサービス 様

呼び水が不要なのが便利。複数の場所に移動しながらの残水処理なので、都度呼び水をするのが面倒でしたが、こちらの製品で解消できました。満足!今後の希望とすれば、ひとまわり小型のものがあれば絶対買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする