P40XBL5【ワケあり】 エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ 60877681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバーセルOPPテープ No.835NEV

(16件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(3巻)テープ幅(mm)75注文コード60877681品番P40XBL5【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。

用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)テープ幅(mm)75テープ長さ(m)1000テープ厚さ(mm)0.062基材OPP粘着剤エマルジョン系アクリル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプテープのみ基材厚さ(mm)0.035タック(ボールNo.)17伸び(%)156主な用途梱包用引張強度(N/24mm)114粘着力(N/24mm)6.9展開力(N/24mm)1.7テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19051366
2023-07-10
用途: 梱包作業
製造業

薄すぎず厚すぎずで使いやすく粘着力も問題無し。コスパも良いのでずっとリピート買いしてます。茶色があるのも助かってます。

対象商品 : 19051348
2022-09-07
用途: 段ボールの梱包ように使用
トレード アップ

厚み、強度もあり使いやすいです、100m巻なのでコストにも満足です

対象商品 : 19051348
2020-09-07
用途: 部材梱包

梱包用資材、選定品です。
単価が下がると尚使いやすくなります。

対象商品 : 19051348
2020-03-09
用途: 梱包作業

梱包作業には薄くも無く厚くもないほどよい厚さの使いやすいテープです。

対象商品 : 19051366
2019-01-31
用途: 長持ち
株式会社ICD

お客様で使用してる為、購入しました。なかなかのお値段ですが、かなりコスパは良いです。若干裂けやすい感じはあります。

対象商品 : 19051472
2019-01-11
用途: 梱包

サイズの割にコスパが良く助かります
リピートしています

対象商品 : 19051348
2018-02-09
用途: 商品発送の梱包用
卸売・小売業

今回リピート購入だが、粘着力・耐久性ともに問題に思ったことがない。そして100m巻きは交換頻度が減ってとても良い。

対象商品 : 19051348
2017-05-01
用途: ダンボールの梱包

製品を入れた段ボールの梱包に使用。
布製のガムテープ使用を嫌がる客先があるため、ほとんどOPPテープで梱包しているが、100m巻は近所のホームセンターには売っていないので、ありがたい。
価格的にも妥当な感じ。リピート購入すると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする