927565 プレート台車 プラスチック KAISER 60877687 927565 プレート台車 プラスチック KAISER 60877687 927565 プレート台車 プラスチック KAISER 60877687 927565 プレート台車 プラスチック KAISER 60877687

プレート台車 プラスチック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60877687 品番927565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。

トラスコ品番799-4630 材質積載面:プラスチック、タイヤ:硬質ゴム 長さ(mm)1250 質量(kg)60 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)280 材質(車輪)硬質ゴム 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)280 荷台寸法(mm)1250×800 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)200 組立時間1人5分 材質(荷台)樹脂
注意
※パイプバー別途購入
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする