耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)825×500
床面高さ(mm)250
質量(kg)16
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7272
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クッション性
適合ストッパーHP-PLA250S
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定