耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)910×600
床面高さ(mm)220
質量(kg)17.5
用途段差や悪路での荷崩れ防止に
仕様静音キャスター仕様、荷締機付
トラスコ品番457-7370
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
騒音値(dB)40
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具ナイロン
特性荷締機付、荷崩れ防止
適合ストッパー300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定