曜日別特売
PLA200M1-DX-DB-P 静音プラ 200 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク カナツー 60877802

静音プラ 200 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60877802品番PLA200M1-DX-DB-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行です。

用途
坂の多い場所の安全走行に対応
荷台寸法(mm)825×500床面高さ(mm)180質量(kg)15ピンク仕様手ブレーキ式トラスコ品番792-1276車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)860騒音値(dB)40ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性軽量、スベリ止め、静音荷台寸法(奥行)(mm)825材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする