ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)1134 注文コード60877924 品番444107
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥201,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。

耐荷重(kg)1134 荷台寸法(mm)1219×610 床面高さ(mm)320 質量(kg)36.7 トラスコ品番819-4224 車輪径(Φmm)203 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)1133 キャスター種類ポリオレフィンキャスター 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1219 材質(荷台)ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする