ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)544 車輪径(Φmm)203 注文コード60877942 品番44661007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品は耐荷重・車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
屋内外での重量物を移動するのに理想的です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。

耐荷重(kg)544 荷台寸法(mm)1524×762 質量(kg)40.8 トラスコ品番819-4226 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 車輪径(Φmm)203 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1524×762×320 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)762 ハンドル高さ(mm)1133 キャスター種類エアキャスター 荷台寸法(奥行)(mm)1524
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする