結束機 園芸用

(57件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60877988 品番【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(8.9MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※手袋などを着用してお使いください。針などでケガをするおそれがあります。
※テープや針は専用のものをお使いください。
※保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。

商品説明動画

結束機 園芸用.
この動画は、28人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
キュウリ、ナス、ブドウ等の支柱への結束。

商品、到着後の翌日に早速、キュウリの結束に使用しました。
今までは、手作業にて2時間位が必要でしたが30分位で完了しました。

2025-05-28
用途:
野菜や果樹の固定に使用
井上 様 (農・林・水産業)

高級感ありコスパ最高、使用感良好
キリ残りが無く気持ちよい

1人が参考にしています
対象商品:
31288968
2025-05-17
用途:
果実用
製造業

1年経たず壊れた。実質2ヶ月使ってない。微妙に交換きかないし安物買いか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
31288968
2024-05-29
用途:
野菜、果樹の結束
建設業・工事業

トマトやブドウ等の誘引結束に使用してるが、他社製に比べ安価商品なので性能に不安があったが使用してみると高価な他社製と全く同じ性能でとても満足しています

3人が参考にしています
対象商品:
31288968
2024-07-06
用途:
野菜の誘引
建設業・工事業

茄子の誘引に使用しています。使い始めは少し戸惑いましたが 今はなんなく使っています。
今までは麻ひもで誘引していましたが これを
使い始めて作業がとてもはかどります。
今の所何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
31288968
2023-12-04
用途:
きゅうりや豆類の誘引
農・林・水産業

軽く、使いやすいので非常に便利です。ただ、プラスティックの部分が経年劣化しやすいので、丈夫な材料でできないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
31288968
2023-06-09
用途:
家庭菜園で使っています
Tosaka service 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

麻紐を使って結束していましたが、これを使ったら、今までは何だったんだと言う感じで、使いやすい、時短になり重宝しています。
使いやすいので、知り合いに買ってあげました。

3人が参考にしています
対象商品:
31288968
2023-02-14
用途:
野菜全般の誘因
イトウプランツ 様 (農・林・水産業)

楽に誘因ができて、仕事がはかどります。
ヒモに比べて余裕があるので,作物にも良いと思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
専用の【テープ・針】を教えて下さい。
回答:
専用の【テープ・針】は下記となります。

モノタロウ 替テープ 結束機園芸用
注文コード 31289065 品番 -
内容量 1箱(10巻)
https://www.monotaro.com/p/3128/9065/

モノタロウ 替針 結束機園芸用
注文コード 31289074 品番 -
内容量 1箱(10000本)
https://www.monotaro.com/p/3128/9074/
2人が参考にしています
2024-03-13
質問:
プッシャーユニットのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2024-03-13

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする