商品状態※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)25
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)22
寸法A(mm)8
寸法B(mm)7.5
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法d(mm)2.5
寸法D(mm)4.1
寸法C(mm)4
取付穴サグリ穴
寸法B2(mm)6.6
寸法B1(mm)20
寸法h(mm)2.2
寸法N1(mm)3.5
寸法P1(mm)14
寸法P2(mm)18
寸法f(mm)3
寸法f1(mm)3.5
寸法f2(mm)18
寸法S1(mm)M2.6
ストロークST(mm)12
寸法M1(mm)1
許容荷重(N)158
静的許容モーメント(N・m)MP:1.79/MY:1.47/MR:1.79
基本静定格荷重Co(N)476
振れ精度(μm)T:2/S:4
基本動定格荷重C(N)464