ライザーケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60878110 品番PW-PCI-4-60W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98011,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。
多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。
ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。
600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 インターフェースPCIe x16 保証期間1年 ケーブル長(mm)600
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする