ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
SSPEマイクロチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60878241
品番
40000-004850【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロスプリンクラー用のチューブです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
灌水用資材
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
マイクロスプリンクラー
色
グレー
全長(m)
約200
内径/外径
約4mm/約6.5mm