ECLIPSE
ECLIPSEの 掲示用品
ECLIPSEの 掲示用小物
ECLIPSEの マグネット用品
マグネットテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1組)
注文コード
60878259
品番
NWEM884-R【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥849
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.027
最高使用温度(℃)
80
磁力
28g/cm
2