※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
キューブトラック ブルー
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60878274
品番
461465
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,624
販売価格(税別)
¥
94,204
バスケットに入れる
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番
819-4194
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ブルー
高さ(mm)
826
奥行(mm)
1120
容量(L)
400
間口(mm)
787
均等荷重(kg)
227
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません