460801 キューブトラック ホワイト ラバーメイド 60878283 460801 キューブトラック ホワイト ラバーメイド 60878283 460801 キューブトラック ホワイト ラバーメイド 60878283

キューブトラック ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60878283 品番 460801
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

均等荷重(kg)136 トラスコ品番819-4184 質量(kg)16.3 高さ(mm)714 奥行(mm)965 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ホワイト 容量(L)230 間口(mm)660

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする