※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103507 ティルトトラック スタンダードタイプ ラバーメイド 60878457 103507 ティルトトラック スタンダードタイプ ラバーメイド 60878457

ティルトトラック スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1189 注文コード60878457 品番103507
9月21日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は間口など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。

均等荷重(kg)862 トラスコ品番819-4180 質量(kg)97.5 ブラック 容量(L)1500 材質ポリエチレン 高さ(mm)1270 奥行(mm)2062 間口(mm)1189 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする