ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
ティルトトラック スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1410
注文コード
60878466
品番
104507
9月21日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。
均等荷重(kg)
862
トラスコ品番
819-4182
質量(kg)
105.9
色
ブラック
容量(L)
1900
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
1270
奥行(mm)
2070
間口(mm)
1410
特性
軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません