※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102607 ティルトトラック ヘビーデューティータイプ ブラック ラバーメイド 60878518 102607 ティルトトラック ヘビーデューティータイプ ブラック ラバーメイド 60878518 102607 ティルトトラック ヘビーデューティータイプ ブラック ラバーメイド 60878518

ティルトトラック ヘビーデューティータイプ ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60878518 品番 102607
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。

均等荷重(kg)953 トラスコ品番819-4178 質量(kg)96.6 容量(L)1100 材質ポリエチレン ブラック 高さ(mm)1257 奥行(mm)2045 間口(mm)1092 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする