Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の プロパンバーナー
プロパンバーナーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接手
M-300
注文コード
60878539
品番
M-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
火口径(mm)
Φ50
バーナー火口
No.6
バーナー寸法(mm)
110
接手
M-300
長さ(mm)
(接手)254
熱量(kw)
24.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
(バーナー)196、(接手)170、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
注意
※都市ガスは使用出来ません