470807 ヘビーデューティーユーティリティートラック ブラック ラバーメイド 60878624 470807 ヘビーデューティーユーティリティートラック ブラック ラバーメイド 60878624 470807 ヘビーデューティーユーティリティートラック ブラック ラバーメイド 60878624

ヘビーデューティーユーティリティートラック ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60878624 品番 470807
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥173,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

均等荷重(kg)318 トラスコ品番819-4186 質量(kg)21.8 高さ(mm)714 奥行(mm)965 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ブラック 容量(L)230 間口(mm)660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする