※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z16.4.100.0-31 EZチェーン Z16型(内のり巾48) Igus(イグス) 60878632 Z16.4.100.0-31 EZチェーン Z16型(内のり巾48) Igus(イグス) 60878632 Z16.4.100.0-31 EZチェーン Z16型(内のり巾48) Igus(イグス) 60878632

EZチェーン Z16型(内のり巾48)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60878632 品番 Z16.4.100.0-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,907
販売価格(税別)
6,279
寸法D(mm)165 寸法H(mm)239 寸法K(mm)380 屈曲半径R(mm)100 ピッチ(mm)30.5 リンク数31 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.62 幅外寸(mm)62.5 幅内寸(mm)48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする