キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の メッシュシート
防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
60878688
品番
UK-333グレー ハトメピッチ300【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
グレー
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
寸法(m)
1.52×5.1
用途
工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【充実率】90%
仕上り寸法(m)
1.52×5.1
特性
防炎
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。