※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

46167365 リサイクルキューブトラック ブルー ラバーメイド 60878694 46167365 リサイクルキューブトラック ブルー ラバーメイド 60878694 46167365 リサイクルキューブトラック ブルー ラバーメイド 60878694

リサイクルキューブトラック ブルー

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878694 品番46167365
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥178,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

トラスコ品番819-4199 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)23.1 ブルー 高さ(mm)940 奥行(mm)1113 容量(L)450 間口(mm)787 均等荷重(kg)227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする