マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 測量用三脚
プリズム三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60878758
品番
PPS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転グリップ方式なので調整も簡単。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
1230
全縮(mm)
760
用途
プリズムポール・DMピンポールの支援
付属品
ケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
材質
アルミ
質量(kg)
1.45
頭部形状
回転グリップ