ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60879038 品番 MY-N430331/M AYZ
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様色温度可変 適合部品:端部カバーEL-X0085 セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 エネルギー消費効率(Lm/W)151.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3020 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ40形ウォールウォッシャ器具は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする