CNGG120402MFP-SK PR1535 旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ 60880268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ PR1535 COAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
切刃長さ(mm)12.9
形状ひし形80°
内容量1セット(10個)注文コード60880268品番CNGG120402MFP-SK PR1535
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。

用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.2穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)トラスコ品番820-5099材質PR1535質量(g)8.7切刃長さ(mm)12.9呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする