W タンググリップホルダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60880688 品番 TGTL
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

超高剛性、縦置きチップ自己拘束式突っ切りです。

用途突っ切り トラスコ品番621-5271 セット内容レンチ、スクリュー 材質スチール 幅(mm)20 高さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする