イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
W タンググリップホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60880715
品番
TGTR
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
超高剛性、縦置きチップ自己拘束式突っ切りです。
勝手
右勝手
用途
突っ切り
トラスコ品番
621-5262
材質
スチール
幅(mm)
20
高さ(mm)
20