イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
W ドゥーグリップホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60880803
品番
DGTR
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
深溝対応です。
勝手
右勝手
用途
突っ切り
トラスコ品番
621-5173
材質
スチール
幅(mm)
20
高さ(mm)
20