イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
W ヘリフェース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60881013
品番
HGAIR115-3T18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
仕様
端面溝入れアダプター
トラスコ品番
621-5378
セット内容
スクリュー
材質
スチール