イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
X 溝入れホルダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60881144
品番
PCHR
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
621-5084
幅(mm)
16
全長(mm)
135
高さ(mm)
16
仕様
ペンタカットホルダー
セット内容
レンチ、スクリュー
材質
スチール
シャンク径
16mm