クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒コート 54365
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60882186
品番
54365
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
ソフトで柔らかい風合いの綿100%の生地に撥水加工を施した防寒仕様のコート。保温。着脱式フード。袖ボタン&マジックテープで風・雪等の侵入を防ぎます。
種別
防寒コート
色番
82
色
アーミーグリーン
サイズ
S
混率(%)
表/綿100(ツイル)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
59
仕様
フード調整マジックテープ、衿裏フリース、左袖ペン差しポケット、左内ポケット、ダブル脇ポケット、左胸ファスナー付ポケット、左右裾調整ドローコート、パンツ裾調整ドローコート、パンツ右脇ポケット+スルーポケット(ファスナー付)