クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒コート 54365
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
L
注文コード
60882204
品番
54365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで柔らかい風合いの綿100%の生地に撥水加工を施した防寒仕様のコート。保温。着脱式フード。袖ボタン&マジックテープで風・雪等の侵入を防ぎます。
種別
防寒コート
色番
82
色
アーミーグリーン
サイズ
L
混率(%)
表/綿100(ツイル)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
袖丈(cm)
63
仕様
フード調整マジックテープ、衿裏フリース、左袖ペン差しポケット、左内ポケット、ダブル脇ポケット、左胸ファスナー付ポケット、左右裾調整ドローコート、パンツ裾調整ドローコート、パンツ右脇ポケット+スルーポケット(ファスナー付)