防寒コート 54365

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60882213 品番 54365
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

ソフトで柔らかい風合いの綿100%の生地に撥水加工を施した防寒仕様のコート。保温。着脱式フード。袖ボタン&マジックテープで風・雪等の侵入を防ぎます。

種別防寒コート 色番82 アーミーグリーン サイズLL 混率(%)表/綿100(ツイル)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100 着丈(cm)77 肩幅(cm)52 胸囲(cm)127 袖丈(cm)65 仕様フード調整マジックテープ、衿裏フリース、左袖ペン差しポケット、左内ポケット、ダブル脇ポケット、左胸ファスナー付ポケット、左右裾調整ドローコート、パンツ裾調整ドローコート、パンツ右脇ポケット+スルーポケット(ファスナー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする