クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの つなぎ
クロダルマの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ服 54349
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60882597
品番
54349
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
表素材に生地裂けに強いリップストップ、裏地に暖かさをキープするアルミ蒸着メッシュキルトを採用。撥水。防風。保温。着脱式フード。反射。
種別
長袖防寒ツナギ
色番
11
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
表/ポリエステル100(リップ)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100
着丈(cm)
56.5
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
116
袖丈(cm)
63
仕様
フード&左袖&右胸ポケット反射パイピング付、着脱式フード&ドローコート、衿裏ブロックリリース、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、裾マジックテープ、右脇ポケット+スルーポケット、右後ポケット、左袖ペン差し