Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
840/4Z ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882806
品番
135091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)
50
トラスコ品番
796-0972
質量(g)
7.6
先端形状
ヘックスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
対辺寸法(inch)
5/64
両頭機能
片頭