TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 戸車・車のみ
網戸戸車(左右セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60883279
品番
FNMS014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
用途
NT網戸戸車
適合
NT網戸86.8〜94.6
セット内容
本体×2(LRセット)
材質
樹脂
色
ホワイト/ベージュ