※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z200.2/35.150.0-35 EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス) 60884275 Z200.2/35.150.0-35 EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス) 60884275 Z200.2/35.150.0-35 EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス) 60884275

EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60884275 品番 Z200.2/35.150.0-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,395
販売価格(税別)
12,177
寸法D(mm)237 寸法H(mm)335 寸法K(mm)565 屈曲半径R(mm)150 ピッチ(mm)46 リンク数35 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40〜+80 質量(kg/m)0.79 幅外寸(mm)94.4 幅内寸(mm)37/37 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする