スープはるさめ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(21g×6個) 注文コード 60886544 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,092 販売価格(税込) ¥1,057
販売価格(税別)
979
種別わかめと野菜 種類カップ麺 保存方法常温 原材料春雨(中国製造(でん粉、醸造酢))、かやく(キャベツ、わかめ、ごま、コーン、ねぎ)、スープ(食塩、砂糖、粉末しょうゆ、デキストリン、魚介エキス、たん白加水分解物、香辛料、乳化油脂、オニオンパウダー、コンブエキス、植物油脂)/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、甘味料(ソルビット)、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分エネルギー73kcal、たん白質1.3g、脂質0.6g、炭水化物16.0g、食塩相当量1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
昼食
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

湯をかけて、すぐに食べれます。
寒い日に特に美味しく頂きました

対象商品:
73662217
2024-07-03
用途:
親族の飲食用
サービス業

特売されていたので4箱購入しました。親族に好評で、すぐにもらわれていきました。

対象商品:
60886544
2024-06-28
用途:
おなかが空いたときに食べます。
その他業種

熱湯を注ぐだけでいとも簡単に美味しくおなかを満たせる食料となります。おそらく健康面でもネガティブの少ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする