※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
12
注文コード
60888257
品番
PNGT HSE 12×20G14-INT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,300
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
633-4229
材質
高速度鋼(HSS-Co)
刃数
4
全長(mm)
95
質量(g)
82
呼び寸法
12
刃長(mm)
20
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
山数
14
表面処理
TiNコーティング
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60888257
PNGT HSE 12×20G14-INT
09023804
PNGT HSE 12×20G14-INT
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました