OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60889246
品番
DR-O-PNAC UMA M10×1.5-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,800
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-0256
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
全長(mm)
79
質量(g)
107
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8.2
刃長(mm)
23.7
被削材
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、銅、青銅
表面処理
FXコーティング
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
8.2
加工ねじ
メートルねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60889246
DR-O-PNAC UMA M10×1.5-2D
09036571
DR-O-PNAC UMA M10×1.5-2D
複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC
OSG(オーエスジー)
1本
¥
81,980
税込
¥
90,178
注文コードが変更になりました