DR-O-PNAC UMA M12×1.75-2D OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 60889255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG エンドミル関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60889255 品番DR-O-PNAC UMA M12×1.75-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は7703種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番478-0264 材質超硬合金(Carbide) 刃数2 全長(mm)89 質量(g)175 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M9.9 刃長(mm)27.4 被削材鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、銅、青銅 表面処理FXコーティング シャンク径(mm)16 刃径(mm)9.9 加工ねじメートルねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60889255 DR-O-PNAC UMA M12×1.75-2D 09036587 DR-O-PNAC UMA M12×1.75-2D 複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC OSG(オーエスジー) 複合加工用 油穴付き スーパープラネット DR-O-PNAC OSG(オーエスジー) 1本 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375027
2021-11-14
用途:
フライス加工

フライス加工において何の問題もありません。また、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする