ノガ
ノガの フライスカッター
ノガの 専用カッター
ノガの 座ぐり工具・カッター
V型セラミックブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60889517
品番
CR5100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
セラミック
用途
DB5000用替刃
仕様
プラスチック:◎
適合
(ホルダ・ハンドル)DB5000
トラスコ品番
798-2666
刃先角度(°)
90