ノガ
ノガの フライスカッター
ノガの 専用カッター
ノガの 座ぐり工具・カッター
凹形セラミックブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60889553
品番
CR2500
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
セラミック
用途
CR2300用替刃
仕様
プラスチック:◎
適合
(ホルダ・ハンドル)CR2100
トラスコ品番
798-2658
摘要
CR2300用
刃先角度(°)
90