ノガ
ノガの フライスカッター
ノガの 専用カッター
ノガの 座ぐり工具・カッター
凸形セラミックブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60889562
品番
CR2200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
セラミック
用途
CR2000用替刃
仕様
プラスチック:◎
適合
(ホルダ・ハンドル)CR2100
トラスコ品番
798-2631
摘要
CR2000用
刃先角度(°)
90