ハンディコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60892984 品番AK-HL1110E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

45気圧コンプレッサの極致
エア工具の動力源
磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。
回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。
AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。
本体パネルのデザインを刷新。
エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。
Bluetooth接続性の向上。
操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。
ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。
片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。

制御圧力(MPa)(静音モード時)(ON)2.5(OFF)3.0/(AIモード運転時)(ON)2.5〜3.9(OFF)2.9〜4.4/(ハイパワーモード運転時)(ON)3.9(OFF)4.4 電圧(V)AC100(50/60Hz供用) タンク容量(L)8 質量(kg)14 取出口常圧(2個)・高圧(2個) 寸法(mm)337×304×499 モーターブラシレスDCモータ 1100W 吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72 最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13 最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする