※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHX-PC-DBT R0.5×1°×12 (09408)クリップ スズキ 60893902 PHX-PC-DBT R0.5×1°×12 (09408)クリップ スズキ 60893902

(09408)クリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60893902 品番PHX-PC-DBT R0.5×1°×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は5896種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじれ角45° トラスコ品番632-8644 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)1.5 表面処理WXSコーティング ボール半径(mm)0.5 首下長(mm)12 シャンク径(mm)6 刃径(mm)1
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60893902 PHX-PC-DBT R0.5×1°×12 75693536 PHX-PC-DBT R0.5×1°×12 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー) 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー) 1本 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18963446
2016-10-30
用途:
自動車メンテナンス

小さな部品ですがチューブ同士の擦れによる劣化防止には必需品だと思います、エンジンルーム内の高温な場所ですので少し力を加えると折損しましたので時々交換が必要かと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-02-15
シェアする