※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

07.20.028.0-26 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) イグス 60896516 07.20.028.0-26 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) イグス 60896516 07.20.028.0-26 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) イグス 60896516

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60896516 品番 07.20.028.0-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)66 寸法H(mm)71 寸法K(mm)130 屈曲半径R(mm)28 ピッチ(mm)20 リンク数26 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40〜+70 質量(kg/m)0.17 幅外寸(mm)27 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする